Motion
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002B-M/12

HYDAC CORP
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002B-M/12

Système de filtration à boucle rénale compact hors ligne - pression maximale de 65 psi, débit maximal de 1.32 gal/min
N° D’ARTICLE MI03779546
N° MFROLF-5/4-S-370-N-N5DM002B-M/12
Prix5,956.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002B-M/12

Système de filtration à boucle rénale compact hors ligne - pression maximale de 65 psi, débit maximal de 1.32 gal/min
N° D’ARTICLE MI03779546
N° MFROLF-5/4-S-370-N-N5DM002B-M/12
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
Prix5,956.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/se003685/Downloads/OLF5 %20OffLine %20Filter-7920-EN-V13.pdf
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit maximum
    1.32 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    65 psi
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Matériau du joint
    NBR (Perbunan)

Aperçu

Description du fabricant
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002B-M/12