Motion
4.05.09 D 05  BN4 /-V

HYDAC CORP
4.05.09 D 05 BN4 /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI03779641
N° MFR4.05.09 D 05 BN4 /-V
Prix244.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
4.05.09 D 05 BN4 /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI03779641
N° MFR4.05.09 D 05 BN4 /-V
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
Prix244.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    36.30 mm | 1.429 po
  • Diamètre extérieur
    2.4 po | 62 mm
  • Longueur totale
    9 po

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (FPM)
  • Série
    Betafit - 8700

Aperçu

Description du fabricant
4.05.09 D 05 BN4 /-V

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon