Motion
LF110ICXXA1.0/3B3

HYDAC CORP
LF110ICXXA1.0/3B3

Boîtier de filtre hydraulique moyenne pression 02078985 - En ligne moyenne pression, série LF, taille 110 , 1500 psi max., 29 gal/min max., connexion filetée, 3/4 NPT, sans indicateur - Port bouché
N° D’ARTICLE MI03779772
N° MFRLF110ICXXA1.0/3B3
Prix472.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
LF110ICXXA1.0/3B3

Boîtier de filtre hydraulique moyenne pression 02078985 - En ligne moyenne pression, série LF, taille 110 , 1500 psi max., 29 gal/min max., connexion filetée, 3/4 NPT, sans indicateur - Port bouché
N° D’ARTICLE MI03779772
N° MFRLF110ICXXA1.0/3B3
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
Prix472.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    110
  • Longueur totale
    252 mm
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre standard. Aluminium pour faible poids et tolérance à l’eau.
  • Pression d’éclatement
    6090 psi
  • Connexion
    Fileté
  • Matériau de l’élément
    Sans élément
  • Pression de fatigue
    1500 psi
  • Type de filtre
    Pression moyenne en ligne
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium moulé
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur - Port bouché
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    29 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    LF
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
LF110ICXXA1.0/3B3
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • L’alliage d’aluminium tolère l’eau – l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau (HWBF)
  • Les options d’orifice d’entrée et de sortie comprennent le bossage du joint torique à filetage droit NPT, BSPP et SAE pour faciliter l’installation avec une flexibilité maximale
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuvette vissée montée sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement, et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est réparé
  • Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon (en option) est séparée du circuit de débit principal, dans la tête du filtre, pour fournir une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon