Motion
KH3-10SAE-L-1114-12X-L

HYDAC CORP
KH3-10SAE-L-1114-12X-L

Robinet à bille 02081628 3-Way - à commande manuelle, 3-Way, 7250 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03780330
N° MFRKH3-10SAE-L-1114-12X-L
Prix640.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KH3-10SAE-L-1114-12X-L

Robinet à bille 02081628 3-Way - à commande manuelle, 3-Way, 7250 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03780330
N° MFRKH3-10SAE-L-1114-12X-L
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
Prix640.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    69 mm
  • Longueur totale
    115 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium (rouge anodisé)
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    7250 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KH3
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KH3-10SAE-L-1114-12X-A-L
  • Tailles 1/4” à 3/4”
  • 2 positions, 90˚ standard de commutation
  • Boîtier en acier au carbone
  • Perçage des billes L et T : KH3
  • Perçage à billes L, T et X : KH4
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon