Motion
HRS 1 S 13.7 PA UNC 02083487

HYDAC CORP
HRS 1 S 13.7 PA UNC 02083487

Collier de serrage pour tuyau robuste - montage sur plaque de soudure, 0.54 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau 1/4 po
N° D’ARTICLE MI03780981
N° MFRHRS 1 S 13.7 PA UNC 02083487
Prix12.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 1 S 13.7 PA UNC 02083487

Collier de serrage pour tuyau robuste - montage sur plaque de soudure, 0.54 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau 1/4 po
N° D’ARTICLE MI03780981
N° MFRHRS 1 S 13.7 PA UNC 02083487
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
Prix12.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    3/8 – 16 x 1-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.54 po
  • Taille de la pince
    1
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02083487
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 1 S 13.7 PA UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good