Motion
KHM3H-SP-1/2SW-3312

HYDAC CORP
KHM3H-SP-1/2SW-3312

Robinet à bille 02085295 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 6000 psi max., soudage à douille, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03781306
N° MFRKHM3H-SP-1/2SW-3312
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHM3H-SP-1/2SW-3312

Robinet à bille 02085295 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 6000 psi max., soudage à douille, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03781306
N° MFRKHM3H-SP-1/2SW-3312
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.07 po
  • Largeur totale
    2.76 po
  • Taille du port
    Soudure de douille 1/2 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps
    Buna-N
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02085295
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de montage
    Soudure de douille
  • Style de transfert
    Port standard
  • Série
    KHM3H
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KHM3H-SP-1/2SW-3312
  • Port standard 1/2” - 4”
  • 1/2” - 2” Classe 2500 ANSI (jusqu'à 6000 psi) 3” - 4” Classe 1500 ANSI (jusqu'à 3800 psi)
  • Tige anti-éclatement
  • Poignée actionnée ou actionnée
  • Applications - En mer, Pétrole et gaz, Produits chimiques, Pétrochimiques, Raffinage, Énergie
  • Média - Liquide ou gaz
  • Matériau - Acier inoxydable, acier au carbone
  • Connexions d’extrémité - Douille soudée et filetée, Autres options disponibles (consultez Motion Industries)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté