Motion
2086715

HYDAC CORP
2086715

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, à solénoïde, ensemble d’usine - 1450 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., sans adaptateur S, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur S, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03781564
N° MFR2086715
Prix3,536.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2086715

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, à solénoïde, ensemble d’usine - 1450 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., sans adaptateur S, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur S, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03781564
N° MFR2086715

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,536.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    1 BSPP
  • Taille de la vanne
    DN20

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    M33x2 - Sans adaptateur S
  • Intensité
    0.8 A
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Normalement ouvert
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Sans
  • Trousse d’entretien
    3154716 (FPM)
  • Port d’entretien
    1/4 BSPP
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Ensemble d’usine - 1450 psi
  • S - Adaptateur
    Sans
  • Trousse de joint
    3154713 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    24 V c.c.
  • Orifice du réservoir
    1/2 BSPP
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Fonctionnement par solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
SAF20E16Y1-T100A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon