Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.375 po
- Hauteur totale3.30 po
- Longueur totale10.00 po
- Taille du tampon4.00 po
- Taille du filetage de la broche3/8 – 24
- Poids de l’outil4.3 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge43.00 pcm
- Type de ponceuse à disqueAngle droit
- Type d’échappementRotation
- Puissance1.30 hp
- Comprend50192 Tampon verrouillable
- Vitesse maximale12000 tr/min