Motion
KHB-G3/4-1114-11X-G-L

HYDAC CORP
KHB-G3/4-1114-11X-G-L

Robinet à bille 02088260 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 6092 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée droite
N° D’ARTICLE MI03782429
N° MFRKHB-G3/4-1114-11X-G-L
Prix219.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHB-G3/4-1114-11X-G-L

Robinet à bille 02088260 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 6092 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée droite
N° D’ARTICLE MI03782429
N° MFRKHB-G3/4-1114-11X-G-L
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
Prix219.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    75 mm
  • Longueur totale
    95 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Taille du port
    3/4 BSPP

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium (rouge anodisé)
  • Style de poignée
    Poignée droite
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02088260
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6092 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KHB
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM
  • Finition de surface
    Plaqué zinc

Aperçu

Description du fabricant
KHB-G3/4-1114-11X-A-L
  • 1/8” - 2” Conception à passage intégral
  • Filetage interne Whitworth selon ISO 228
  • Boîtier en acier au carbone
  • 1/8” - 1” Zinc plaqué (représenté par « - G » à la fin du code de modèle)
  • 1 1/4” - 2” Enduit de phosphate
  • Boule en acier chromé, axe en acier zingué
  • Joints à bille en polyacétal et joints toriques NBR (Buna-N)
  • Plage de température : 14˚ à 176˚F à pleine pression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté