Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale63 mm
- Longueur totale83 mm
- Largeur totale38 mm
- Taille du port1/2 BSPP
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone - plaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de connexion(BSP) Filetage femelle
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier (galvanisé)
- Style de poignéePoignée décalée
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant02088831
- Température de fonctionnement maximale176 °F
- Pression de fonctionnement maximale6092 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueViton®
- Types de produitsRobinet à bille
- SérieKHB
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePOM
- TypeRobinet à bille
Aperçu
- 1/8” - 2” Conception à passage intégral
- Filetage interne Whitworth selon ISO 228
- Boîtier en acier au carbone
- 1/8” - 1” Zinc plaqué (représenté par « - G » à la fin du code de modèle)
- 1 1/4” - 2” Enduit de phosphate
- Boule en acier chromé, axe en acier zingué
- Joints à bille en polyacétal et joints toriques NBR (Buna-N)
- Plage de température : 14˚ à 176˚F à pleine pression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure