Motion
DFZBH/HC60QC3D1.0/1-L24

HYDAC CORP
DFZBH/HC60QC3D1.0/1-L24

Filtre hydraulique haute pression 02089259 - Série DFZ, taille 60 , 3 microns, 10 gpm, Betamicron® (effondrement élevé), 4568 psi max, commutateur électrique et lumière à DEL - SPDT - 24V, matériau d'élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03782671
N° MFRDFZBH/HC60QC3D1.0/1-L24
Prix1,841.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DFZBH/HC60QC3D1.0/1-L24

Filtre hydraulique haute pression 02089259 - Série DFZ, taille 60 , 3 microns, 10 gpm, Betamicron® (effondrement élevé), 4568 psi max, commutateur électrique et lumière à DEL - SPDT - 24V, matériau d'élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03782671
N° MFRDFZBH/HC60QC3D1.0/1-L24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,841.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    257 mm
  • Port 1 taille/type
    Modèle D05 - 5 ports / A 10 DIN
  • Taille
    60
  • Poids
    13.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Montage sandwich de la valve à cartouche, cuve sur le côté gauche.
  • Emplacement du bol
    Côté gauche
  • Matériau de la cuvette
    Acier
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Pression d’éclatement
    18270 psi
  • Cote d’affaissement
    3045 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    4568 psi à 1 million de cycles
  • Valeur nominale du filtre
    3 microns
  • Type de filtre
    Empilage modulaire haute pression
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Indicateur de pression de déclenchement
    116 psid
  • Type d’indicateur
    Interrupteur électrique et lumière DEL - SPDT - 24V
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4568 psi
  • Type de support
    Betamicron® (Affaissement élevé)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    Montage du collecteur
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    DFZ
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1

Aperçu

Description du fabricant
DFZBH/HC60QC3D1.0/1-L24
  • Un indicateur d’obstruction de type différentiel visuel (fenêtre contextuelle), électrique, électrique/visuel (lampe) peut être installé
  • Le filtre DFZ peut être commandé avec la cuvette sur le côté gauche ou droit pour faciliter le remplacement de l’élément
  • Le filtre DFZ est disponible en deux modèles de montage pour s’adapter à différents collecteurs hydrauliques * Comprend un cinquième port pour le raccordement facultatif du réservoir
  • Le filtre ne contient pas de vanne de dérivation, disponible uniquement avec des éléments sans dérivation, à haut affaissement requis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté