Motion
DFBH/HC240QE10D1.0/V-L24

HYDAC CORP
DFBH/HC240QE10D1.0/V-L24

Filtre modulaire haute pression empilable - Série DF, taille 240 , 63 gal/min, 4568 psi max.
N° D’ARTICLE MI03782698
N° MFRDFBH/HC240QE10D1.0/V-L24
Prix2,808.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DFBH/HC240QE10D1.0/V-L24

Filtre modulaire haute pression empilable - Série DF, taille 240 , 63 gal/min, 4568 psi max.
N° D’ARTICLE MI03782698
N° MFRDFBH/HC240QE10D1.0/V-L24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,808.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    240

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    63 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4568 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    DF

Aperçu

Description du fabricant
DFBH/HC240QE10D1.0/V-L24

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté