Motion
HRGL 3 KP 16 PP

HYDAC CORP
HRGL 3 KP 16 PP

Moitiés de pince à tube pour service standard - polypropylène, diamètre lisse, supporte un tube de 5/8 po, tube de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03782793
N° MFRHRGL 3 KP 16 PP
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRGL 3 KP 16 PP

Moitiés de pince à tube pour service standard - polypropylène, diamètre lisse, supporte un tube de 5/8 po, tube de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03782793
N° MFRHRGL 3 KP 16 PP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    3
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.63 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 16 mm, tube de 5/8 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Moitiés du collier de serrage pour tube de service standard
  • Type de pince
    Moitiés de la pince à tube - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03011049

Aperçu

Description du fabricant
HRGL 3 KP 16 PP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté