Motion
KHMFF-100-PN016-8834-06X

HYDAC CORP
KHMFF-100-PN016-8834-06X

Robinet à bille 03035235 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, à bride en ligne, corps en fonte, poignée à manivelle (boulonnée)
N° D’ARTICLE MI03782810
N° MFRKHMFF-100-PN016-8834-06X
Prix1,407.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHMFF-100-PN016-8834-06X

Robinet à bille 03035235 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, à bride en ligne, corps en fonte, poignée à manivelle (boulonnée)
N° D’ARTICLE MI03782810
N° MFRKHMFF-100-PN016-8834-06X
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
Prix1,407.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    190 mm
  • Taille du port
    DIN EN1092 (DN100 x PN016)

Détails

  • Matériau de la bille
    Fonte - Chrome dur
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Connexion
    Bride
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée (boulonnée) cintrée
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03035235
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Type de port
    B2
  • Série
    KHMFF
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
KHMFF-100-PN016-8834-06X