Motion
HRES 4  S1TM  38 PP A4 M 03058451

HYDAC CORP
HRES 4 S1TM 38 PP A4 M 03058451

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - montage sur rail en C, 1.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1-1/2 po/tube de 38 mm
N° D’ARTICLE MI03782853
N° MFRHRES 4 S1TM 38 PP A4 M 03058451
Prix205.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRES 4 S1TM 38 PP A4 M 03058451

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - montage sur rail en C, 1.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 1-1/2 po/tube de 38 mm
N° D’ARTICLE MI03782853
N° MFRHRES 4 S1TM 38 PP A4 M 03058451
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
Prix205.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    1.50 po
  • Taille de la pince
    4
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 1-1/2 po, tube de 38 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de recouvrement, 2 boulons à tête hexagonale et 2 écrous de rail de montage
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - insertion en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03058451
  • Type de montage
    Montage sur rail en C
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRES 4 S1TM 38 PP A4 M

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon