Motion
HRGZ 2 KP 12.7-12.7 PP

HYDAC CORP
HRGZ 2 KP 12.7-12.7 PP

Moitiés de collier de serrage à deux tubes - polypropylène, diamètre lisse, supports (2) 1/2 po tubes
N° D’ARTICLE MI03782876
N° MFRHRGZ 2 KP 12.7-12.7 PP
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRGZ 2 KP 12.7-12.7 PP

Moitiés de collier de serrage à deux tubes - polypropylène, diamètre lisse, supports (2) 1/2 po tubes
N° D’ARTICLE MI03782876
N° MFRHRGZ 2 KP 12.7-12.7 PP
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    2
  • Tailles d’alésage de pince
    0.50 po à 0.50 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1/2 po tube – 1/2 po tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Type de pince
    Moitiés de la pince à tube double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03088452

Aperçu

Description du fabricant
HRGZ 2 KP 12.7-12.7 PP

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon