Motion
KHM-32NPT-3314-09X

HYDAC CORP
KHM-32NPT-3314-09X

Robinet à bille 03088959 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 5000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, sans poignée
N° D’ARTICLE MI03782877
N° MFRKHM-32NPT-3314-09X
Prix1,311.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHM-32NPT-3314-09X

Robinet à bille 03088959 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 5000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, sans poignée
N° D’ARTICLE MI03782877
N° MFRKHM-32NPT-3314-09X
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
Prix1,311.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    103 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Taille du port
    1-1/4 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Sans poignée
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03088959
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KHM
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KHM-32NPT-3314-09X
  • 1/4” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Boîtiers en acier au carbone ou en acier inoxydable
  • Boîtier de bloc : Tailles 06 - 25
  • Boîtier forgé : Tailles 32 - 50
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good