Spécifications
Dimensions
- Longueur totale68 mm
- Taille du port3/4 BSPP
Détails
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton plaqué nickel
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier (galvanisé)
- Style de poignéePoignée décalée
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant03099081
- Température de fonctionnement maximale320 °F
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE/FPM
- SérieKHNVS
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brochePTFE
Aperçu
- Perçage à bille à passage intégral pour un débit sans restriction
- Corps SS 2 pièces en fonte de placement
- Tige anti-éclatement
- Assemblage compact
- Dispositif de verrouillage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation