Motion
KHNVS-G1/2-2233-16X

HYDAC CORP
KHNVS-G1/2-2233-16X

Robinet à bille 03099083 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en laiton plaqué nickel, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03782884
N° MFRKHNVS-G1/2-2233-16X
Prix128.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHNVS-G1/2-2233-16X

Robinet à bille 03099083 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en laiton plaqué nickel, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03782884
N° MFRKHNVS-G1/2-2233-16X
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
Prix128.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    61 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPP

Détails

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton plaqué nickel
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier (galvanisé)
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    320 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/FPM
  • Série
    KHNVS
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
KHNVS-G1/2-2233-16X-SO760

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon