Motion
HRGZ 5 KP 30-30 PA

HYDAC CORP
HRGZ 5 KP 30-30 PA

Moitiés de pince à tube double - Polyamide, diamètre lisse, supports (2) tubes de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03782937
N° MFRHRGZ 5 KP 30-30 PA
Prix7.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRGZ 5 KP 30-30 PA

Moitiés de pince à tube double - Polyamide, diamètre lisse, supports (2) tubes de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03782937
N° MFRHRGZ 5 KP 30-30 PA
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
Prix7.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    5
  • Tailles d’alésage de pince
    1.18 po à 1.18 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 30 mm – Tube de 30 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Type de pince
    Moitiés de la pince à tube double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03203571

Aperçu

Description du fabricant
HRGZ 5 KP 30-30 PA

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon