Motion
H 6 S 86 PP M ST BL 03400639

HYDAC CORP
HRS 6 S 86 PP M ST BL 03400639

Pince à tube robuste - montage sur plaque de soudure, 3.89 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 86 mm
N° D’ARTICLE MI03782971
N° MFRHRS 6 S 86 PP M ST BL 03400639
Prix194.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 6 S 86 PP M ST BL 03400639

Pince à tube robuste - montage sur plaque de soudure, 3.89 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 86 mm
N° D’ARTICLE MI03782971
N° MFRHRS 6 S 86 PP M ST BL 03400639
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
Prix194.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M20 x 190
  • Taille de l’alésage de la pince
    3.89 po
  • Taille de la pince
    6
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 86 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03400639
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRS 6 S 86 PP M ST BL

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon