Motion
HRS 1 S 12 PP M 02089305

HYDAC CORP
HRS 1 S 12 PP M 02089305

Pince à tube robuste - montage sur plaque de soudure, 0.47 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03782980
N° MFRHRS 1 S 12 PP M 02089305
Prix11.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 1 S 12 PP M 02089305

Pince à tube robuste - montage sur plaque de soudure, 0.47 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03782980
N° MFRHRS 1 S 12 PP M 02089305
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
Prix11.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M10 x 45
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.47 po
  • Taille de la pince
    1
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 12 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02089305
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRS 1 S 12 PP M