Motion
618/500 MA/C3

SKF
618/500 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 500 mm, diamètre extérieur : 620 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03783237
N° MFR618/500 MA/C3
Prix34,030.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
618/500 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 500 mm, diamètre extérieur : 620 mm, largeur 56 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03783237
N° MFR618/500 MA/C3
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
Prix34,030.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    618/500MAC3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 618/500 MA/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 500 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 620 mm et une largeur de 56 mm, adapté aux machines à grande échelle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    618/500 MA/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    74600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    139300 lbf
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577098740

Aperçu

Description du fabricant
618/500MAC3
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues