Motion
M1215TU
Manchon lisse et roulement à bride - DI 12 mm, DI 14 mm, longueur 15 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03783648
N° MFRM1215TU
Prix1.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et roulement à bride - DI 12 mm, DI 14 mm, longueur 15 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03783648
N° MFRM1215TU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre intérieur
    12 mm
  • Diamètre intérieur
    12 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Longueur  
    15 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    11.966 à 11.984 mm
  • Poids
    0.0097 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à coussinet-douille en acier PTFE M1215TU12 X 14 X 15mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M1215TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802067984
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Normes respectées
    REACH, conforme à la norme ROHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802067984

Aperçu

Description du fabricant
M1215TU 12 X 14 X 15MM PFE EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer