Motion
7100142936 3M TOILE DE PONÇAGE ADHÉRENTE 35114, GRADE P1200 , 5.5 PO X 4.5 PO, 20

3M
7100142936 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35114, P1200 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20

3M™ Chiffon de ponçage antidérapant 35114, grade P1200 , 5.5 po x 4.5 po, 20 feuilles/rouleau, 4 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03783685
N° MFR7100142936 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35114, P1200 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20
Prix75.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100142936 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35114, P1200 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20

3M™ Chiffon de ponçage antidérapant 35114, grade P1200 , 5.5 po x 4.5 po, 20 feuilles/rouleau, 4 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI03783685
N° MFR7100142936 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35114, P1200 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20
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
Prix75.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.5 po
  • Largeur totale
    5.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131351141
  • CUP_NON
    00051131351141

Aperçu

Description du fabricant
TISSU DE PONÇAGE GRIPPY 7100142936 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente performance abrasive dans le ponçage humide et sec
  • Le matériau de préhension facilite l’utilisation et élimine le besoin d’un accessoire.
  • Les commentaires initiaux des clients ont fourni des commentaires positifs sur ce concept.
  • La propriété intellectuelle connexe a été déposée et une solution technologiquement différenciée offre un avantage concurrentiel de 3M .
  • Sensation nouvelle et unique au produit.
  • Performance supérieure à toute solution de sable manuel avec un prix abordable pour l’utilisateur final.
  • Il a été démontré qu’il améliore la productivité dans de nombreuses applications de ponçage à la main