Motion
CI820-23T  1IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI820-23T 1IN 1KW1SS A

CI820-23T 1 KWSS
N° D’ARTICLE MI03785735
N° MFRCI820-23T 1IN 1KW1SS A
Prix270.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI820-23T 1IN 1KW1SS A

CI820-23T 1 KWSS
N° D’ARTICLE MI03785735
N° MFRCI820-23T 1IN 1KW1SS A
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
Votre prix270.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Alésage maximal
    1-3/4 po
  • Pas Diamètre  
    5.5590 po
  • Poids
    5.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI820
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Style de concentrateur
    A
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    698210631758

Aperçu

Description du fabricant
401-161-13 815-23T SPKT TT AVEC RAINURE
  • Pignon sans fente en fonte série 820 avec 23Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation