Motion
VZA414-1P-01
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI03788386
N° MFRVZA414-1P-01
Prix65.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI03788386
N° MFRVZA414-1P-01
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
Prix65.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    61.5 mm
  • Longueur totale
    53.5 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.1 Mpa2
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.1 Mpa
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VZA414-1P-01 VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté