Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids32 lb
Détails
- DemandesCompresseurs, convoyeurs, ventilateurs, groupe, pompes, outils situés dans des endroits dangereux, tels que définis par classe
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.40–3.30 / 1.70 A
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories E, F et G
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Normes respectéesCSA, NEMA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Code de températureT3C
- Protection thermiqueAutomatique