Motion
3204401S0FN3

STEARNS
3204401S0FN3

3204401S0FN3
N° D’ARTICLE MI03788720
N° MFR3204401S0FN3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
3204401S0FN3

3204401S0FN3
N° D’ARTICLE MI03788720
N° MFR3204401S0FN3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/16 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    61.72 mm
  • Global Longueur  
    35.69 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par armature
  • Type de montage
    Plaque de pression montée
  • Couple statique nominal
    7 po
  • Normes respectées
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • CUP_NON
    793699141399
  • Tension nominale
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
3204401S0FN3 FREIN 1.8AAB-R 4.5 PO FILS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif