Motion
RNU 204 ECP

SKF
RNU 204 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.0434 po, diamètre extérieur 47 mm, largeur 14 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03790012
N° MFRRNU 204 ECP
Prix89.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
RNU 204 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique, sans bague intérieure - Droit, DI 1.0434 po, diamètre extérieur 47 mm, largeur 14 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03790012
N° MFRRNU 204 ECP
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
Prix89.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0434 po
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    Anneau extérieur 2 nervures, anneau intérieur sans bride
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570607130
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande directe sans commande directe
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316570607130

Aperçu

Description du fabricant
RNU204 ROULEMENT ECP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs