Motion
BDAB 351929 A

SKF
BDAB 351929 A

Palier de contact angulaire - ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03790258
N° MFRBDAB 351929 A
Prix674.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BDAB 351929 A

Palier de contact angulaire - ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03790258
N° MFRBDAB 351929 A
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
Prix674.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BDAB-351929A
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Série
    ADA
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570535174

Aperçu

Description du fabricant
BDAB-351929A