Motion
9.04.06MA20P

HYDAC CORP
9.04.06MA20P

Élément de filtre hydraulique à visser 02088455 - série MA, taille 9.04 , 20 microns microns, support papier, valeur nominale bêta nominale, 120 psi max.
N° D’ARTICLE MI03790297
N° MFR9.04.06MA20P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
9.04.06MA20P

Élément de filtre hydraulique à visser 02088455 - série MA, taille 9.04 , 20 microns microns, support papier, valeur nominale bêta nominale, 120 psi max.
N° D’ARTICLE MI03790297
N° MFR9.04.06MA20P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    9.04

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Application Element
    Ligne de retour
  • Matériau du filtre
    Papier
  • Matériau Membane du média filtrant
    Papier
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MA
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
9.04.06MA020P
  • Un support adéquat du filtre permet d’obtenir des valeurs de rapport bêta élevées (efficacité d’élimination des particules), même à des pressions différentielles élevées
  • Un adhésif de haute qualité est utilisé pour coller le joint du support et les capuchons d’extrémité au support
  • Les tubes de support perforés de gros calibre sont utilisés pour assurer une distribution adéquate du débit et une protection contre l’effondrement de l’élément
  • Betamicron® le matériau filtrant (sur certaines cartouches) est fermement soutenu pour obtenir une résistance à la fatigue du débit lors de pulsations de débit importantes
  • Connexion : plaque de raccordement UN

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon