Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale12 mm
- Longueur totale149 mm
- Largeur totale12 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po246.2 N
- Force de poussée à 100 lb/po255 N
- Taille de la tigeM4x0.7
- Taille de la tige / FiletageM4x0.7 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Pression de fonctionnement minimale+0.06 MPa
- Type de montageMontage de base
- Plage de pression de fonctionnement+0.06 à +0.7 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCJ2
- Normes respectéesClasse JIS 2