Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1-1/4 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1 po
- Hexagonales2 po
- Longueur3.5 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement19400 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite 71-Series
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/4 po
- Pression de service7500 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi