Motion
39512

BRADY
39512

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : données sur les accidents et la sécurité, Message : personnel autorisé seulement, 20 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03794339
N° MFR39512
Prix148.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
39512

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : données sur les accidents et la sécurité, Message : personnel autorisé seulement, 20 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03794339
N° MFR39512
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
Prix148.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    20 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Données sur les accidents et la sécurité
  • Couleur
    Noir/Bleu/Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais, espagnol
  • Matériel
    Polyester renforcé de fibre de verre
  • Message
    Personnel autorisé seulement
  • En-tête du message
    Avis
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Personnel autorisé
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, méthode 5306 de la norme de la Federal Test Method Std. N° 191A, OSHA, SAE
  • CUP_NON
    75447339512

Aperçu

Description du fabricant
39512 AFFICHE BILINGUE