Motion
84843

BRADY
84843

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : MISE EN GARDE - TENSION ÉLEVÉE : NE PAS ENTRER DANS CETTE ENCEINTE, 7 en position haute, 10 en position large
N° D’ARTICLE MI03796193
N° MFR84843
Prix23.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
84843

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : MISE EN GARDE - TENSION ÉLEVÉE : NE PAS ENTRER DANS CETTE ENCEINTE, 7 en position haute, 10 en position large
N° D’ARTICLE MI03796193
N° MFR84843
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
Prix23.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    MISE EN GARDE-HAUTE TENSION : NE PAS ENTRER DANS CE BOÎTIER
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Dangers électriques
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, OSHA 1910.305(b)(3), PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • CUP_NON
    75447384843

Aperçu

Description du fabricant
84843 PANNEAU DE DANGER ÉLECTRIQUE