Motion
85261

BRADY
85261

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 14 en hauteur, 3-1/2 en largeur
N° D’ARTICLE MI03796811
N° MFR85261
Prix10.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
85261

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Protection et prévention contre les incendies, Message : Extincteur, 14 en hauteur, 3-1/2 en largeur
N° D’ARTICLE MI03796811
N° MFR85261
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
Votre prix10.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    14 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    3-1/2 po

Détails

  • Application
    Protection et prévention des incendies
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    Extincteur
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Extincteur
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, OSHA 1910.157(c)(1), PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • Type de symbole
    Flèche vers le bas
  • CUP_NON
    75447385261

Aperçu

Description du fabricant
85261 AFFICHE INCENDIE
  • Affiche « Extincteur d’incendie » rouge sur blanc
  • Polyester autoadhésif