Motion
25197

BRADY
25197

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ATTENTION : LA PROTECTION DES YEUX ET DES OREILLES DOIT ÊTRE PORTÉE AU-DELÀ DE CE POINT, 10 en haute, 14 en large
N° D’ARTICLE MI03798089
N° MFR25197
Prix20.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
25197

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ATTENTION : LA PROTECTION DES YEUX ET DES OREILLES DOIT ÊTRE PORTÉE AU-DELÀ DE CE POINT, 10 en haute, 14 en large
N° D’ARTICLE MI03798089
N° MFR25197
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
Prix20.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.06 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    UNE PROTECTION DES YEUX ET DES OREILLES DOIT ÊTRE PORTÉE AU-DELÀ DE CE POINT
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Protection des yeux, protection de l’ouïe
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • CUP_NON
    75447325197

Aperçu

Description du fabricant
25197 AFFICHE DE VÊTEMENTS DE PROTECTION

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon