Motion
25205

BRADY
25205

Enseigne ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ATTENTION-ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE REQUIS AU-DELÀ DE CE POINT, 10 en Élevé, 14 en Large
N° D’ARTICLE MI03798095
N° MFR25205
Prix38.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
25205

Enseigne ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : ATTENTION-ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNELLE REQUIS AU-DELÀ DE CE POINT, 10 en Élevé, 14 en Large
N° D’ARTICLE MI03798095
N° MFR25205
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
Prix38.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.06 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    MISE EN GARDE-ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE REQUIS AU-DELÀ DE CE POINT
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Avertissements généraux sur le lieu de travail et l’atelier
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • CUP_NON
    75447325205

Aperçu

Description du fabricant
25205 AFFICHE DE VÊTEMENTS DE PROTECTION

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good