Motion
25626

BRADY
25626

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : AVIS-UTILISATION DE LA COURROIE DE SÉCURITÉ ET DE LA LIGNE REQUISES POUR TOUT TRAVAIL AU-DELÀ DES ÉTATS OU DE LA PLATEFORME PROTÉGÉS, 7 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03800085
N° MFR25626
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
25626

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : AVIS-UTILISATION DE LA COURROIE DE SÉCURITÉ ET DE LA LIGNE REQUISES POUR TOUT TRAVAIL AU-DELÀ DES ÉTATS OU DE LA PLATEFORME PROTÉGÉS, 7 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03800085
N° MFR25626
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Épaisseur
    0.06 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir/Bleu sur Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    L’UTILISATION D’UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ ET D’UNE LIGNE DE SÉCURITÉ REQUISES POUR TOUT TRAVAIL AU-DELÀ DES ESCALIERS OU DE LA PLATE-FORME PROTÉGÉS;
  • En-tête du message
    Avis
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Protection contre les chutes
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145

Aperçu

Description du fabricant
25626 AFFICHE DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES