Motion
38993

BRADY
38993

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : premiers soins, Message : DOUCHE D’URGENCE ET NETTOYAGE DES YEUX, 14 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03800588
N° MFR38993
Prix20.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
38993

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : premiers soins, Message : DOUCHE D’URGENCE ET NETTOYAGE DES YEUX, 14 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03800588
N° MFR38993
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
Votre prix20.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    14 po
  • Épaisseur
    0.06 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Premiers soins
  • Matériau de support
    Polystyrène
  • Couleur
    Vert sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais, espagnol
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    DOUCHE D’URGENCE ET DOUCHE OCULAIRE
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Douches et nettoyants pour le corps
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • Type de symbole
    Nettoyant pour le dessous de la douche et les yeux Head Under Shower
  • CUP_NON
    75447338993

Aperçu

Description du fabricant
38993 AFFICHE BILINGUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good