Motion
1560-4

BRADY
1560-4

Vinyle extérieur 3.875 en noir sur jaune Numéros 4 Carte de 5 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03801298
N° MFR1560-4
Prix25.09 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
1560-4

Vinyle extérieur 3.875 en noir sur jaune Numéros 4 Carte de 5 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03801298
N° MFR1560-4
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
Prix25.09 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    3-7/8 po
  • Hauteur totale
    5 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Épaisseur
    0.004 po

Détails

  • Type de caractère
    4
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Police
    Standard
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Matériel
    Vinyle
  • Montage
    Endos adhésif
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Type
    Numéro individuel
  • CUP_NON
    75447397094

Aperçu

Description du fabricant
NUMÉRO DE SÉRIE 1560-4 15 ET CARTE-LETTRE