Spécifications
Dimensions
- Longueur du rouleau30 verges
- Épaisseur0.004 po
- Largeur1 po
Détails
- CouleurBlanc sur rouge
- À utiliser avecMarquage des tuyaux et des vannes
- Code d’harmonisation3919.10.2055
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Numéro de catalogue du fabricant91426
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant754473914264
- MatérielVinyle
- Compatibilité des numéros de pièceB-946
- Adhésif repositionnable ou permanentPermanent
- Normes respectéesMéthode 5306 de la norme de la Federal Test Method des États-Unis N° 191A, PSTC-101, PSTC-133
- Fiche technique
- TypeRuban d’étiquetage
- CUP_NON75447391426
Aperçu
- Offrez une visibilité de 360° po à vos marqueurs de tuyaux intérieurs et extérieurs avec ce ruban à flèche de débit directionnel en vinyle sensible à la pression intérieur/extérieur (B-946) durable.
- Le ruban de flèche en vinyle B-946 est fourni sous forme roulée montée sur le revêtement - utilisez deux bandes par marqueur de tuyau
- Vinyle très lustré, durable et flexible avec un adhésif acrylique permanent sensible à la pression et à la température froide
- Bonne résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau
- Durabilité moyenne à l’extérieur 8-10 ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure du logiciel des services de sécurité BradyLes services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Voir la documentation
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage BradyLes solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.
Voir la documentation