Spécifications
Dimensions
- Hauteur5-3/4 po
- Diamètre du trou3/8 po
- Épaisseur0.01 po
- Largeur3 po
Details
- CouleurJaune
- Matériau de l’œilletMétal
- Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieurExtérieur
- MatérielPolyester
- Nombre de côtés1
- Réfléchissant ou lumineux dans le noirNi l’un ni l
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
- Normes respectéesASTM D 1593, ASTM D 638, OSHA 1910.145
- TypeÉtiquette vierge
- CUP_NON75447365373
Aperçu
- Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté
- Complet avec attaches en nylon
- La surface texturée à écrire permet d’obtenir des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales
- Taille : 3”W x 5-3/4”L
- Les étiquettes comportent deux coins chanfreinés et un trou à œillets de 3/8 po
- 25 étiquettes avec attaches en nylon
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Brady Safety Services Software BrochureBrady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
View Literature
Brady Lockout Tagout CatalogBrady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.
View Literature