Spécifications
Dimensions
- Largeur3.950
Details
- CouleurNoir, rouge sur blanc
- Code d’harmonisation4911.99.8000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurUtilisation à l’extérieur
- Numéro de catalogue du fabricant76192
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant754473761929
- MatérielPolyester
- Fiche technique
- TypeÉtiquettes verrouillées
Aperçu
Description du fabricant
76192 ÉTIQUETTE VIERGE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
- Les étiquettes de prévention des accidents en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Les étiquettes sont livrées avec des œillets de 3/8 po, des attaches en nylon et un rabat autoadhésif transparent surlaminé qui est pressé sur la face de l’étiquette pour une protection permanente Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Brady Safety Services Software BrochureBrady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
View Literature
Brady Lockout Tagout CatalogBrady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.
View Literature