Motion
76168

BRADY
76168

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03805541
N° MFR76168
Prix58.51 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
76168

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03805541
N° MFR76168
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
Prix58.51 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-3/4 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.01 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Matériau de l’œillet
    Métal
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    Mise en garde
  • Retour du message
    NE RETIREZ PAS CETTE ÉTIQUETTE POUR LE FAIRE SANS L’AUTORISATION D’UN CONGÉDIEMENT IMMÉDIAT. C’EST ICI POUR UN BUT, VOIR L’AUTRE CÔTÉ
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Objet du message
    Avertissements sur le lieu de travail et l’installation
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 638, OSHA 1910.145
  • Type
    Étiquette de prévention des accidents
  • CUP_NON
    75447376168

Aperçu

Description du fabricant
76168 ÉTIQUETTE VIERGE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon