Motion
76171

BRADY
76171

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03805542
N° MFR76171
Prix74.85 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
76171

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03805542
N° MFR76171
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
Prix74.85 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-3/4 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.01 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Métal
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    Danger
  • Retour du message
    NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE / VOIR L'AUTRE CÔTÉ
  • En-tête du message
    Danger
  • Objet du message
    Avertissements sur le lieu de travail et l’installation
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 638, OSHA 1910.145
  • Type
    Étiquette de prévention des accidents
  • CUP_NON
    75447376171

Aperçu

Description du fabricant
76171 ÉTIQUETTE VIERGE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon