Motion
76198

BRADY
76198

Étiquettes auto-plastifiées vierges en polyester 5.75 po H x 3 po L Blanc 25/PQT
N° D’ARTICLE MI03805561
N° MFR76198
Prix191.05 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
76198

Étiquettes auto-plastifiées vierges en polyester 5.75 po H x 3 po L Blanc 25/PQT
N° D’ARTICLE MI03805561
N° MFR76198
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
Prix191.05 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.550

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9989
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    76198
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473761981
  • Matériel
    Polyester
  • Forme
    Rectangle
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette

Aperçu

Description du fabricant
76198 ÉTIQUETTE VIERGE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
  • Les étiquettes de prévention des accidents en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Les étiquettes sont livrées avec des œillets de 3/8 po, des attaches en nylon et un rabat autoadhésif transparent surlaminé qui est pressé sur la face de l’étiquette pour une protection permanente Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon