Motion
VV724-03R-04B

SMC CORP OF AMERICA
VV724-03R-04B

MFLD, ISO (PT) TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI03805716
N° MFRVV724-03R-04B
Prix168.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV724-03R-04B

MFLD, ISO (PT) TAILLE 2
N° D’ARTICLE MI03805716
N° MFRVV724-03R-04B
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
Prix168.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    185.5 mm
  • Longueur totale
    304 mm
  • Largeur totale
    233 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VS7-8
  • Orifice(s) du collecteur
    1/2 po (P, R1, R2);3/8 po (A, B)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Série
    VS7

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR VV724-03R-04B
  • Bloc collecteur taille ISO 2
  • Électrovanne applicable : série ISO taille 2
  • Nombre de stations : 1-10
  • Vaste gamme d’options d’interface

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif