Motion
C85F8-60S-Y16

SMC CORP OF AMERICA
C85F8-60S-Y16

Cylindre à corps rond C85 -
N° D’ARTICLE MI03805720
N° MFRC85F8-60S-Y16
Price$99.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C85F8-60S-Y16

Cylindre à corps rond C85 -
N° D’ARTICLE MI03805720
N° MFRC85F8-60S-Y16
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
Price$99.26/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Longueur totale
    146 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M4x0.7
  • Taille de la tige
    4 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    60 mm

Details

  • Pays d’origine
    TI
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    32 psi
  • Type de montage
    De base/coupe en patron
  • Plage de pression de fonctionnement
    32 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Action du piston
    Ressort de rappel à simple effet
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    C85
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
C85F8-60S-Y16